Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank,HxBxT 1850x600x500mm,4 Fächer/1 Kleiderstange m. 4 Haken,Zyl.-Schl.,bodenstehend,Korpus RAL7035,Front RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
267322
267322
267322
267322
267322
Artikel-Nr.:
     711-267322
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080100-00|S10013
EAN/GTIN:
     4067521417676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Putzmittelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • 4 Ebene(n) mit Ablageboden
  • Mit verkürzter Mitteltrennwand
  • Links 4 Fächer mit festen Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL2004 Reinorange
    • 10 Jahre Garantie

    Suchbegriffe:
    Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Mehrzweckschrank, Mehrzweckspind, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Putzschrank, Putzmittelschrank, Lagerschrank, Geräteschrank, Besenspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
1787 mm
Innentiefe:
477 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
Unterbau:
bodenstehend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
reinorange // RAL2004
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Mitteltrennwand:
ja
Schrank links Ausstattung:
4 Fächer
Schrank rechts Ausstattung:
1 Kleiderstange , 4 Haken
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türöffnungswinkel:
110 °
Türanschlag:
beidseitig
Aufstellung/Montage:
Wand
Garantie:
10 Jahre
Belüftung:
Korpus und Front
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Faltung, Streben
Material Verarbeitung:
verschweißt
Türdämpfung:
ja
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Gewicht:
36.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Kleiderschrank, Umkleidespind, Mehrzweckschrank, Mehrzweckspind, Metall-Spind, Metallschrank, Putzschrank, Lagerschrank, Geräteschrank, Besenspind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 243,06*
€ 313,67*
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 277,25*
€ 346,79*
Lager 711
50 Tage
17
Frei Haus
ab € 414,02*
€ 491,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,25*
€ 579,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,23*
€ 547,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,02*
€ 492,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-7000605|S10000
ab € 41,86*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-7000605|S10001
ab € 42,14*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08501-0611|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08501-06|
ab € 12,58*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-738|
ab € 146,65*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-061|
ab € 5,41*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08078-716|
ab € 20,14*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08078-715|
ab € 17,21*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsystme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-15|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-26|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-261|
ab € 12,59*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-741|
ab € 131,91*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08504-20|S10001
ab € 56,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.