Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Spind,2 Abt.,Abt. B 300mm,HxBxT 500x600x500mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Zyl.-Schl.,Korpus Stahl RAL9016,Front RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
267019
267019
267019
267019
Artikel-Nr.:
     711-267019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080090-20|S10029
EAN/GTIN:
     4067521042199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Aufsatzschrank für Spind
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 600 x 500 mm
  • Flügeltür
  • Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Suchbegriffe:
Schrankaufsatz, Aufsatzschrank, Schrank für Büro

Weitere Informationen:
Schranktyp:
Aufsatzschrank
für Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Höhe:
500 mm
Breite:
600 mm
Innenhöhe:
471 mm
Tiefe:
500 mm
Innentiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Durchlassmaß Tür (li.):
433 mm
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Korpus:
verkehrsweiß // RAL9016
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
verkehrsweiß // RAL9016
Aufstellung/Montage:
Wand
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Gewicht:
11.38482 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,49*
€ 227,95*
Lager 711
51 Tage
31
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 331,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.