Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen,1 Müllsackhalter,4 Gerätehalter,HxBxT 1030x710x900mm,Alu/Stahl schwarz,abschl. Fach,4 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255109
255109
255109
255109
255109
255109
255109
255109
Artikel-Nr.:
     711-255109
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01423/1
EAN/GTIN:
     4007105011364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Reinigungswagen
  • Geeignet für regelmäßige, kommunale Reinigungsarbeiten im Außenbereich
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1030 x 710 x 900 mm
  • Konstruktion aus Aluminium und Stahl in schwarz
  • zur waagerechten Aufnahme von bis zu 4 Stielgeräten sowie 1 senkrechten Stieltasche
  • Mit 1 abschließbarem Handfach
  • Mit höhenverstellbarem Schiebebügel
  • 4 Räder, Rad-Ø 310 mm

Suchbegriffe:
Handwagen, Reinigungswagen, Abfallsammelwagen, Outdoor-Reinigungsgerät, Hausmeisterwagen, Kehrwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
geeignet für (Anwendung):
regelmäßig
Einsatzort:
Außenbereich
Sackhalterung Anzahl:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Gerätehalter Anzahl:
4 Stück
Gerätehalter Ausführung:
4 waagerecht/1 senkrecht
Höhe:
1030 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
900 mm
Sackhalter:
ja
Utensilienbox:
ja
Schiebebügel:
ja
Material:
Aluminium/Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Rad-Ø:
310 mm
Gewicht:
23.1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 754,17*
€ 895,18*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 796,9421*
€ 940,6621*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,86*
€ 1.320,13*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.143,34*
€ 1.323,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,45*
€ 1.574,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,35*
€ 1.550,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,40*
€ 1.465,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,08*
€ 1.416,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,34*
€ 1.360,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01425_1
ab € 699,47*
Ähnlich
FLORA
01422_1
ab € 611,14*
Ähnlich
FLORA
01424
ab € 867,87*
Ähnlich
FLORA
01421
ab € 601,6416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.