Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen,1 Müllsackhalter,3 Gerätehalter,HxBxT 1060x710x930mm,Alu/Stahl schwarz,abschl. Fach,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255108
255108
255108
255108
255108
255108
255108
Artikel-Nr.:
     711-255108
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01421
EAN/GTIN:
     4007105010527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Reinigungswagen
  • Geeignet für den regelmäßigen Einsatz im Außenbereich
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 710 x 930 mm
  • Konstruktion aus Aluminium und Stahl in schwarz
  • zur senkrechten Aufnahme von 3 Stielgeräten
  • Mit 1 abschließbarem Handfach
  • Mit höhenverstellbarem Schiebebügel
  • 2 Räder, Rad-Ø 310 mm

Suchbegriffe:
Handwagen, Reinigungswagen, Abfallsammelwagen, Outdoor-Reinigungsgerät, Hausmeisterwagen, Kehrwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
geeignet für (Anwendung):
regelmäßiger Einsatz
Einsatzort:
Außenbereich
Sackhalterung Anzahl:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Gerätehalter Anzahl:
3 Stück
Gerätehalter Ausführung:
senkrecht
Höhe:
1060 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
930 mm
Sackhalter:
ja
Utensilienbox:
ja
Schiebebügel:
ja
Material:
Aluminium/Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Rad-Ø:
310 mm
Gewicht:
18 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 601,6416*
€ 723,5116*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 605,25*
€ 730,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,84*
€ 934,18*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 961,64*
€ 1.126,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,27*
€ 1.340,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,47*
€ 1.320,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,30*
€ 1.246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,96*
€ 1.200,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,64*
€ 1.144,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01425_1
ab € 699,47*
Ähnlich
FLORA
01423_1
ab € 754,17*
Ähnlich
FLORA
01422_1
ab € 611,14*
Ähnlich
FLORA
01424
ab € 867,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.