Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler,3x10l,HxBxT 371x595x321mm,Innenbeh. Kunststoff,Korpus gebürstet,fingerabdruckfest,3 Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255072
255072
255072
255072
255072
255072
Artikel-Nr.:
     711-255072
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631191970
EAN/GTIN:
     8713631191970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler
  • Inhalt 3 x 10 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 371 x 595 x 321 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff in schwarz/blau/gelb
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • 3 Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrenner, Müllbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Trennbehälter, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
10 l
Sammeleinheit:
3 Stück
Höhe:
371 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
321 mm
Innenbehälter:
herausnehmbar
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Deckel Anzahl:
3 Stück
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Farbe Innenbehälter:
schwarz/blau/gelb
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Entleerung über:
Deckel
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
stapelbar:
nein
Gewicht:
4.47 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
124
€ 4,95*
ab € 60,33*
€ 80,55*
2 Tage
10
€ 5,00*
ab € 60,33*
€ 80,55*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 61,83*
€ 82,56*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 110,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.