Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x2700x1100mm,Fachl. 3000kg,1xTraversen,6 Stellplätze,Tragl. 1000kg/Palette,Ständer blau,Traversen orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255002
255002
Artikel-Nr.:
     711-255002
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46316
EAN/GTIN:
     4058255112210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Bockregal - Anbaufeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2700 x 1100 mm
  • Fachlast 3000 kg
  • 1 Ebene(n) mit Traversen
  • 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Traglast pro Palette 1000 kg
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in blau
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in orange
  • Lieferumfang: Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegbleche
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Schwerlastregal, Bockregal

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
3000 kg
Stellplätze:
6 Stück
Lagerebenen Anzahl:
2 Stück
Nutzung:
beidseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Fachhöhe:
2000 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Farbe Ständer:
blau
Farbe Traversen:
orange
Lieferumfang:
Rahmen inkl. Fußplatten, Holme, Bodenanker und Unterlegblech
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
69.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal Auflageträger, Schwerlastregaltraverse, Traverse Schwerlastregal, palettenregal h3000xb8444xt1100mm, schwerlastregal auflageträger, palettenregal anbaufeld, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregalsystem, Paletten-Regalsystem, Regal, Schwerlastregal, Bockregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,78*
€ 338,83*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 476,51*
€ 561,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,92*
€ 668,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,78*
€ 660,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,66*
€ 623,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.