Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe,COB-LED,25-250 Lumen,Kopfband,Sensor,Abstrahlwinkel 120 °,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
254577
Artikel-Nr.:
     711-254577
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5656
EAN/GTIN:
     5708997356562
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfband für Lampen
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnlampe
  • Geeignet für Maler- und Innenausbaubetriebe und Werkstätten
  • Ideal für sämtliche Aufbereitungsarbeiten
  • Höhe x Länge x Breite 50 x 100 x 38 mm
  • Leuchtmittel: COB-LED mit extrem hohem CRI-Wert
  • Lichtstrom 25 - 250 Lumen
  • Mit verstellbarem Kopfband und Sensor mit berührungslosen Ein-/Ausschalter
  • Leuchtdauer 15 h
  • Abstrahlwinkel 120 °
  • Im Bereich 10 - 100 % dimmbar, 5 einstellbare Farbtemperaturen
  • Ladezeit 3,5 h
  • Mit Akku
  • Kompatibel mit Lithium-Ionen
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Akku-Lampe, Akkulampe, Lampe, Leuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, Kopfleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Lampentyp:
Stirnlampe
geeignet für (Branche/Bereich):
Maler-/Innenausbaubetriebe
geeignet für (Anwendung):
Aufbereitungsarbeiten
Leuchtmitteltyp:
COB-LED
Leuchtdauer:
15 h
Lichtstrom:
25-250 Lumen
dimmbar:
ja
Abstrahlwinkel:
120 °
Spannungsversorgung:
Akku
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuleistung:
1.6 Ah
Ladezeit:
3.5 h
Leuchte Ausstattung:
verstellbares Kopfband, Sensor mit berührungslosem Ein-/Auss
Leuchte Funktion:
Im Bereich 10 - 100 % dimmbar, 5 einstellbare Farbtemperatur
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
38 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Akku-Lampe, Akkulampe, Lampe, Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,58*
€ 93,11*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 134,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
Zubehör
SCANGRIP
03.5782
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.