Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel,L 800mm,Stahl feuervzkt./beschichtet,DB703anthrazit,Flachstahl,m. Knierohr,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254241
254241
254241
254241
Artikel-Nr.:
     711-254241
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.23.908
EAN/GTIN:
     4055381649238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe x Länge x Tiefe 800 x 800 x 70 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Beschichtung in DB703 anthrazit
  • Nutzung beidseitig
  • Flachstahlkonstruktion
  • Ausgestattet Mit Knierohr
  • Zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrradhalter, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Anlehnparker

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
CITY
Außeneinrichtung:
Zweiradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Anlehnbügel
Höhe:
800 mm
Länge:
800 mm
Tiefe:
70 mm
Nutzung:
beidseitig
Rohrform:
Flachstahl
Ständer Ausstattung:
Knierohr
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt // beschichtet
Farbe Ständer:
anthrazit // DB703
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Flachprofil, anlehnbügel, Fahrradhalter, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 159,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 172,75*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 199,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,91*
€ 222,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.