Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 2,7-6,3m x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247568
247568
247568
Artikel-Nr.:
     711-247568
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA051R40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2,7 - 6,3 m x 400 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2.7-6.3 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
400 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
100 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
126 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, blume-rollen tragrolle, röllchenbahn, scherenrollenbahn 2,7-6,2m, Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,97*
€ 1.443,79*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 2.713,17*
€ 2.933,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.933,35*
€ 3.490,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.895,92*
€ 3.446,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.789,15*
€ 3.319,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.738,33*
€ 3.258,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.713,17*
€ 3.228,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00400
ab € 64,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00400
ab € 47,74*
Zubehör
Blume-Rollen
AA051R00400
ab € 89,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.