Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 200kg,Elastik-Bereifung,Rollenlager,Ø 125mm,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243403
243403
Artikel-Nr.:
     711-243403
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125R4F1R0N
EAN/GTIN:
     4260390226985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 200 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser 125 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Tischwagen, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrad, Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 13,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,01*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 26,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.