Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 150kg,Elastik-Bereifung,Kugellager,Ø 80mm,Felge Polyamid,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243384
243384
Artikel-Nr.:
     711-243384
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     080R4E2B34
EAN/GTIN:
     4260565396147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 150 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Kugellager
  • Durchmesser 80 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
80 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, polyamidrad, Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,52*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,93*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,24*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.