Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 160kg,Elastik-Bereifung,Rollenlager,Ø 100mm,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243377
243377
Artikel-Nr.:
     711-243377
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     100R4E2Q0N
EAN/GTIN:
     4260565391302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 160 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser 100 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
160 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.3 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,17*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 11,84*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 25,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.