Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel-Granulat,Palettenware,Kork,Korngröße 0,5-4mm,Aufnahmekapazität 19l/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242378
242378
242378
242378
Artikel-Nr.:
     711-242378
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     26.00.075-1
EAN/GTIN:
     4052469006419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
natürliches Ölbindemittel-Granulat
  • Geeignet für den Einsatz auf Gewässern und festen Untergründen
  • zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Schwimmt in gesättigtem und ungesättigtem Zustand auf der Wasseroberfläche
  • Geeignet für Kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten
  • enthält keine Additive, ist nicht toxisch, nicht abrasiv und annähernd staubfrei
  • Set als Palettenware
  • aus hydrophobem (wasserabweisendem) Granulat aus 100% Kork - resourcenschonend, natürlich nachwachsende und biologisch abbaubar
  • Korngröße 0,5 - 4 mm
  • Aufnahmekapazität 19 l pro Verpackungseinheit
  • Schüttgewicht 68 g/l
  • beständig gegen viele chemische Verbindungen
  • schwer entflammbar

Suchbegriffe:
Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Kork-Granulat, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Bindemittel
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung, Absorbtion
geeignet für (Branche/Bereich):
feste Untergründe, Wasseroberflächen
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Medium:
Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel
Gebinde:
Sack
Inhalt:
75 l
Aufnahmekapazität/VE:
19 l
Material:
Kork
Schüttgewicht:
68 g/l
Korngröße:
0.5-4 mm
Sorbent Eigenschaft:
enthält keine Additive, nicht toxisch, nicht abrasiv, staubf
Sorbent Funktion:
schwimmfähig
Beständigkeit:
chemische Verbindungen
Lieferumfang:
als Palettenware
Brandschutz:
schwer entflammbar
UT_Zwischenüberschrift Hinweise:
Hinweise zum sicheren Umgang
Gewicht:
208.6 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel elephant sorb, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Kork-Granulat, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Granulat, Sorbent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,64*
€ 713,00*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 825,67*
€ 916,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 916,14*
€ 1.090,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 905,00*
€ 1.076,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 877,02*
€ 1.043,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 855,44*
€ 1.017,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 825,67*
€ 982,55
pro Paket
1 Paket enthält 24 Säcke (ab € 34,40292* pro Sack)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.