Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfpistole,Schlauch L 8m,Druck 1,5-3,5bar,Koffer m. Druckminderer/Wärmereflektor/Handschuhe,37-66kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240144
240144
240144
240144
Artikel-Nr.:
     711-240144
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13528
EAN/GTIN:
     4030198135280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Schrumpfpistole EX 650
  • Schutz vor Verbrennungen durch doppelt umgebene Aluminiumdüse - wird auch im Dauereinsatz nur lauwarm, Totmanngriff - Gerät schaltet beim loslassen sofort ab
  • Schlauchlänge 8 m
  • Arbeitsdruck 1,5 - 3,5 bar
  • Im Koffer mit: Schrumpfpistole, Druckminderer mit Manometer, Schlauch, Wärmereflektor, Handschuhe und Benutzerhandbuch
  • Leistung 37 - 66 kW

Suchbegriffe:
Folienschrumpfgerät, Handschrumpfgerät, Schrumpfgerät, Schrumpfpistole

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Set bestehend aus:
Schrumpfpistole, Druckminderer mit Manometer, Schlauch, Wärm
Arbeitsdruck:
1.5-3.5 bar
Leistung:
37-66 kW
Schlauchlänge:
8 m
Verpackungshelfer Funktion:
Brennerkopf 360° schwenkbar
Verpackungshelfer Ausstattung:
Totmanngriff
Gewicht:
6 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 723,02*
€ 782,07*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 733,88*
€ 782,56*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 739,33*
€ 785,92*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 744,77*
€ 786,15*
Lager 711
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.148,13*
€ 1.196,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,02*
€ 1.423,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,83*
€ 1.419,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,46*
€ 1.396,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,66*
€ 1.380,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,13*
€ 1.366,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 236,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 296,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 870,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13514
ab € 229,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 1,9656*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.