Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern,f. Textilband,B 16mm,Metall phosphatiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240090
240090
240090
240090
Artikel-Nr.:
     711-240090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Raja Verschlussklammern für Textilband
  • passend für Bandbreite 16 mm
  • aus Metall mit Phosphatierung

Suchbegriffe:
Verschlussklammer, Verschlussmaterial, Umreifungszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Textil
für Bandbreite:
16 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
phosphatiert
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: metallschnallen 16mm, verschlussklammern, verschlussklammern textilband, Verschlussklammer, Verschlussmaterial, Umreifungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,21*
€ 82,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.