Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger,PP,gelb,Steckverschluss,HxL 35x210mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
239977
239977
Artikel-Nr.:
     711-239977
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-00274
EAN/GTIN:
     4052301005013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Ausgestattet mit Steckverschluss
  • Höhe x Länge 35 x 210 mm
  • beidseitig beschreibbar

Suchbegriffe:
Anhänger, Anhänger für Schlüssel, Schlüsselanhänger

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Zubehör Ausstattung:
Steckverschluss
Höhe:
35 mm
Länge:
210 mm
Zubehör Funktion:
beidseitig beschreibbar
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Anhänger für Schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,12*
Lager 711
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,85*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 21,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,85*
€ 17,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,63*
€ 17,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,01*
€ 16,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,37*
€ 15,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,88*
€ 15,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,44*
€ 12,42
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.