Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,150 µm,HxB innen 1200x600+500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239696
239696
Artikel-Nr.:
     711-239696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSLP60C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 150µ
faltenbeutel
Faltenbeutel
  • Geeignet für sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 150 µm
  • Höhe x Breite + Falte innen 1200 x 600 + 500 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest

Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
150 µm
Falte:
500 mm
Innenhöhe:
1200 mm
Innenbreite:
600 mm
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
21.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,96434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,64*
€ 263,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,37*
€ 257,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,87*
€ 240,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,13*
€ 227,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,86*
€ 211,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.