Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 600x300+200mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239590
239590
Artikel-Nr.:
     711-239590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSLP31E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 100 µ
faltenbeutel
Faltenbeutel
  • Geeignet für sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite + Falte innen 600 x 300 + 200 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest

Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Falte:
200 mm
Innenhöhe:
600 mm
Innenbreite:
300 mm
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,48148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,20*
€ 179,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,08*
€ 178,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,89*
€ 165,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,97*
€ 157,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,37*
€ 143,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.