Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenset,Alu,Kokos-,Straßen-,Rosshaarbesen-Besatz,Arbeits B 500-600mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
239083
239083
Artikel-Nr.:
     711-239083
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     76615
EAN/GTIN:
     4052293766152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Stubenbesen
Besenset
  • Set bestehend aus: 3 Besen, 1 Schaufel
  • Schaufel aus Aluminium
  • Besen mit Kokos-, Straßen-, Rosshaarbesen
  • Arbeitsbreite 500 - 600 mm
  • Besenstiel 1400 mm lang

Suchbegriffe:
Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Besenset
Set bestehend aus:
3 Besen, 1 Schaufel
Material:
Aluminium
Schaufelhöhe:
380 mm
Arbeitsbreite:
500-600 mm
Schaufelbreite:
380 mm
Länge Stiel:
1300 mm
Länge Besenstiel:
1400 mm
Material Stiel:
Eschenholz
Besatz:
Kokos-, Straßen-, Rosshaarbesen
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbesen, stubenbesen kokos, langstielige kehrschaufel, stubenbesen 60 cm, Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,06*
€ 155,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 130,08*
€ 154,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,64*
€ 149,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 122,71*
€ 146,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,60*
€ 119,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.