Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,Plattform BxT 120x120mm,Edelstahl,Wägebereich 3kg,Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235911
235911
235911
235911
235911
235911
Artikel-Nr.:
     711-235911
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 3000-1
EAN/GTIN:
     4045761229525
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage
KERN Tischwaage EHA 3000-1
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 120 x 120 mm
  • Wägebereich von 3 kg
  • Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
  • Ausgestattet mit Display, 5 Bedientasten
  • Spannungsversorgung über Netzkabel 110-240V

Suchbegriffe:
Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Tischwaage, Waage, Waage für Büro, Laborwaage, Industriewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
EHA
Waagentyp:
Tischwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
120 mm
Plattformtiefe:
120 mm
Wägebereich:
3 kg
Ablesbarkeit:
0.1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
Spannungsversorgung:
Netzkabel 110-240V
Waage Ausstattung:
Display, 5 Bedientasten
Stückzählfunktion:
ja
Gewicht:
0.75 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, laborwaage kern, laborwaage, laborwaage 0,1g, Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Waage, Waage für Büro, Industriewaage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,53*
€ 77,78*
€ 8,95*
ab € 61,86*
€ 77,79*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 81,01*
€ 6,49*
ab € 66,96*
€ 81,56*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 127,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EMB 3000-1
ab € 87,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.