Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,Plattform BxT 120x120mm,Edelstahl,Wägebereich 1kg,Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235908
235908
235908
235908
235908
235908
Artikel-Nr.:
     711-235908
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 1000-1
EAN/GTIN:
     4045761229518
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage
KERN Tischwaage EHA 1000-1
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 120 x 120 mm
  • Wägebereich von 1 kg
  • Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
  • Ausgestattet mit Display, 5 Bedientasten
  • Spannungsversorgung über Netzkabel 110-240V

Suchbegriffe:
Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Tischwaage, Waage, Waage für Büro, Laborwaage, Industriewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
EHA
Waagentyp:
Tischwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
120 mm
Plattformtiefe:
120 mm
Wägebereich:
1 kg
Ablesbarkeit:
0.1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
Spannungsversorgung:
Netzkabel 110-240V
Waage Ausstattung:
Display, 5 Bedientasten
Stückzählfunktion:
ja
Gewicht:
0.75 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, kern laborwaage wägebereich 1,0kg, laborwaage kern, laborwaage, Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Waage, Waage für Büro, Industriewaage
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,74*
€ 62,21*
€ 8,95*
ab € 48,65*
€ 62,22*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 46,76*
€ 64,18*
€ 14,90*
ab € 52,53*
€ 65,25*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 107,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.