Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,Plattform Ø 105mm,Edelstahl,Wägebereich 0,5kg,Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235907
235907
235907
235907
235907
235907
Artikel-Nr.:
     711-235907
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 500-1
EAN/GTIN:
     4045761229549
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
KERN Tischwaage EHA 500-1
  • Plattform aus Edelstahl, Ø 105 mm
  • Wägebereich von 0,5 kg
  • Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
  • Ausgestattet mit Display, 5 Bedientasten
  • Spannungsversorgung über Netzkabel 110-240V

Suchbegriffe:
Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Tischwaage, Waage, Waage für Büro, Laborwaage, Industriewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
EHA
Waagentyp:
Tischwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformdurchmesser:
105 mm
Wägebereich:
0.5 kg
Ablesbarkeit:
0.1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
Spannungsversorgung:
Netzkabel 110-240V
Waage Ausstattung:
Display, 5 Bedientasten
Stückzählfunktion:
ja
Gewicht:
0.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stückzahl, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, Büro-Waage, Küchenwaage, Waage, Waage für Büro, Industriewaage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 63,95*
€ 4,95*
ab € 51,31*
€ 63,97*
€ 4,95*
ab € 51,25*
€ 63,97*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 50,99*
€ 64,12*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 75,69*
€ 91,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.