Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbent,Rolle,LxB 90m x 760mm,Aufnahmekapazität 274l/VE,Vlies,dunkelgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
235791
235791
235791
Artikel-Nr.:
     711-235791
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Sorbent
  • für den Einsatz in Produktion und Werkstatt
  • Geeignet zum Aufsaugen von Leckagen und abwischen verschmutzter Oberfächen an tropfenden Maschinen und Dichtungen
  • Für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
  • Lieferung als Rolle
  • Länge x Breite 90 m x 760 mm
  • alle 430 mm längs und quer perforiert
  • Aufnahmekapazität 274 l pro Verpackungseinheit
  • aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau

Suchbegriffe:
Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Saugrolle, Bindemittel, Universalbinder

Weitere Informationen:
Serie:
DENSORB® ECONOMY SINGLE
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Sorbent
geeignet für (Branche/Bereich):
Produktion und Werkstatt
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung
Medium:
Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
Aufnahmekapazität/VE:
274 l
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Vlies
Oberfläche:
beidseitig offenporig
Farbe:
dunkelgrau
Länge m:
90 m
Breite:
760 mm
perforiert:
ja
Perforationsabstand:
430 mm
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,41*
€ 226,75*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 256,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 256,94*
€ 305,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 255,59*
€ 304,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 239,76*
€ 285,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 225,17*
€ 267,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 208,26*
€ 247,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,73*
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,13*
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,14*
Zubehör
Denios
206980
ab € 178,33*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.