Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe,COB-LED,250 Lumen,Gewebeband,Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
235383
Artikel-Nr.:
     711-235383
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5626
EAN/GTIN:
     5708997356265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Kopflampe
  • Höhe x Länge x Breite 43 x 105 x 52 mm
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtstrom 250 Lumen
  • Mit verstellbarem Gewebeband
  • Leuchtdauer 5,5 h
  • 2-stufig dimmbar
  • Ladezeit 3 h
  • Mit Batterie
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen

Suchbegriffe:
Industrieleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Universalleuchte, Kopfleuchte, Arbeitsscheinwerfer

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Werkzeugtyp:
Zubehör
Leuchtmitteltyp:
COB-LED
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtdauer:
5.5 h
Lichtstrom:
250 Lumen
dimmbar:
ja
Spannungsversorgung:
Batterie
Ladezeit:
3 h
Leuchte Ausstattung:
verstellbares Gewebeband
Leuchte Funktion:
2-stufig dimmbar
Länge:
105 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
52 mm
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Gewicht:
0.1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE24837723
Weitere Suchbegriffe: Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, led stirnlampe 200lm, gewebe band, kopflampe led, Industrieleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Universalleuchte, Arbeitsscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.