Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank,HxBxT 1000x800x350mm,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232856
232856
Artikel-Nr.:
     711-232856
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926736.16
EAN/GTIN:
     5039350146927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Rollladentür
  • Ausstattung: Lochplattenrückwand
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Front in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Rollladenschrank, Rollladen-Schrank, Rolltürenschrank, Rolltürschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollladenschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Schrank Ausstattung:
Lochplattenrückwand
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahl
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
31.675 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bott rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Rollladen-Schrank, Rolltürenschrank, Rolltürschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
15
Frei Haus
ab € 519,36*
€ 608,83*
Lager 711
24 Tage
10
Frei Haus
ab € 715,67*
€ 829,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,01*
€ 986,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,38*
€ 984,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,73*
€ 955,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,88*
€ 918,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,67*
€ 851,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.