Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielles Regal,Grundfeld,AntiBac®,HxBxT 3000x1060x335mm,Fachl. 150kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer weiß,Ebenen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228332
228332
228332
Artikel-Nr.:
     711-228332
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG30310ANT
EAN/GTIN:
     4250623767798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antibakterielles Steckregal
Grund-Regal
Grundregal
grundregal 300 mm tief
Antibakterielles Regal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1060 x 335 mm
  • Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
  • Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Steckregal, Hygiene-Regal, Antibakterielles Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Antibakterielles Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
335 mm
Fachlast:
150 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
antibakteriell beschichtet
Oberfläche Ständer:
antibakteriell beschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Farbe Boden:
ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Farbe Ständer:
ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Farbe Ausführung:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.968 kg
Weitere Suchbegriffe: antibakterielles steckregal, grundregal h 3000mm, Regal, Lagerregal, Steckregal, Hygiene-Regal, Antibakterielles Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,22*
€ 440,13*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 369,95*
€ 501,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,76*
€ 515,15*
Lager 711
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 487,23*
€ 571,80*
Frei Haus
ab € 606,90*
€ 702,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,80*
€ 680,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,82*
€ 670,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,15*
€ 638,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,97*
€ 606,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,23*
€ 579,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,16*
Zubehör
Widex Selection
HKA30310ANT
ab € 288,14*
Zubehör
Widex Selection
K10030ANT/040
ab € 29,96*
Zubehör
Widex Selection
ANT45
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.