Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielles Regal,Grundfeld,AntiBac®,HxBxT 2000x1060x435mm,Fachl. 145kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer weiß,Ebenen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228322
228322
228322
Artikel-Nr.:
     711-228322
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20410ANT
EAN/GTIN:
     4250623767705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antibakterielles Steckregal
Grund-Regal
Grundregal
grundregal h 2000 x b 1000 x t 400 ...
Antibakterielles Regal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 435 mm
  • Fachlast 145 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
  • Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Steckregal, Hygiene-Regal, Antibakterielles Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Antibakterielles Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
145 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
antibakteriell beschichtet
Oberfläche Ständer:
antibakteriell beschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Farbe Boden:
ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Farbe Ständer:
ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Farbe Ausführung:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.324 kg
Weitere Suchbegriffe: antibakterielles steckregal, grundregal 400 mm tief, Regal, Lagerregal, Steckregal, Hygiene-Regal, Antibakterielles Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 350,54*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 296,15*
€ 396,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,27*
€ 408,95*
Lager 711
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 392,53*
€ 460,09*
Frei Haus
ab € 491,07*
€ 577,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,09*
€ 547,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,83*
€ 511,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,16*
Zubehör
Widex Selection
HKA20410ANT
ab € 235,35*
Zubehör
Widex Selection
K10040ANT/040
ab € 35,91*
Zubehör
Widex Selection
ANT45
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.