Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneschutzwand,Doppelfeld,PMMA,Gestell Alu/Stahl silber,HxBxT 1800x1715x390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228141
228141
228141
228141
Artikel-Nr.:
     711-228141
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CPMDA.00.35
EAN/GTIN:
     3660141900279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Hygieneschutzwand
  • Doppelfeld
  • aus Polymethylmethacrylat
  • Gestell aus Aluminium und Stahl in silber
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1715 x 390 mm
  • Materialstärke 3 mm
  • mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Lieferung inklusive Verbindungsclips
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Spuckschutz, Hygieneschutzwand, Schutzscheibe, Trennwand, Trennwand für Büro, Trennwandsystem für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Persönliche Schutzausrüstung:
Hygieneschutzwand
Modul:
Doppelfeld
Material Wand:
Polymethylmethacrylat
Material Gestell:
Aluminium/Stahl
Farbe Gestell:
silber
Höhe:
1800 mm
Breite:
1715 mm
Tiefe:
390 mm
Stärke:
3 mm
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
inklusive Verbindungsclips
Gewicht:
16.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, kontaminationsschutz thekenscheibe, Spuckschutz, Schutzscheibe, Trennwand, Trennwand für Büro, Trennwandsystem für Büro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 353,16*
€ 431,23*
Frei Haus
ab € 393,06*
€ 507,71*
Frei Haus
ab € 427,62*
€ 518,09*
Lager 711
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 545,29*
€ 640,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,79*
€ 762,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,59*
€ 744,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,18*
€ 695,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,29*
€ 648,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.