Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Tisch,HxØ 750x600mm,rund,Tellerfuß mattschwarz,Platte HPL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228055
228055
Artikel-Nr.:
     711-228055
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRCROS60M.02
EAN/GTIN:
     3660141226799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Gartentisch
Outdoor-Tisch
  • Höhe x Durchmesser 750 x 600 mm
  • Plattenform rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl verzinkt mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus HPL in grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Outdoortisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
HPL
Farbe Platte:
grau
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt mit Epoxybeschichtung
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
17.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 235,05*
€ 294,67*
Frei Haus
ab € 263,06*
€ 321,33*
Lager 711
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 421,64*
€ 499,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060M.02
ab € 176,97*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS60M.01
ab € 178,26*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS80M.01
ab € 208,13*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 235,70*
Sonstiges
Paperflow
ab € 261,03*
Sonstiges
Paperflow
ab € 261,91*
Sonstiges
Paperflow
ab € 261,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.