Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Tisch,HxBxT 750x600x600mm,quadratisch,Tellerfuß mattschwarz,Platte HPL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228051
228051
Artikel-Nr.:
     711-228051
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRCROS6060M.01
EAN/GTIN:
     3660141226768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Gartentisch
Outdoor-Tisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 600 x 600 mm
  • Plattenform quadratisch
  • Tellerfußgestell aus Stahl verzinkt mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus HPL in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Outdoortisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
HPL
Farbe Platte:
schwarz
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt mit Epoxybeschichtung
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
18.9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 235,70*
€ 293,46*
Frei Haus
ab € 261,98*
€ 320,00*
Lager 711
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 419,46*
€ 497,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,16*
€ 591,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,46*
€ 499,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060M.02
ab € 176,97*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS60M.01
ab € 178,26*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS80M.01
ab € 208,13*
Sonstiges
Paperflow
ab € 261,03*
Sonstiges
Paperflow
ab € 261,91*
Sonstiges
Paperflow
ab € 235,05*
Sonstiges
Paperflow
ab € 261,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.