Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 3x200l Fass,Auffangvol. 215l,HxBxT 330x1860x660mm,3xGitterrost PE,Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227790
227790
Artikel-Nr.:
     711-227790
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11272
EAN/GTIN:
     4052886429112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 3 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 215 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 1860 x 660 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Ausgestattet 3 Gitterroste aus Polyethylen in schwarz
  • Staplertaschen
  • 2-seitig einfahrbar

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Ölwanne, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Schutzwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Auffangvolumen:
215 l
Kapazität:
3 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
330 mm
Breite:
1860 mm
Tiefe:
660 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Polyethylen
Farbe Gitterrost:
schwarz
Einfahrmöglichkeit:
2-seitig
Unterbau:
Staplertaschen
unterfahrbar:
ja
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangbecken, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Ölwanne, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Schutzwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 342,34*
€ 393,09*
€ 4,95*
ab € 379,00*
€ 431,02*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 399,28*
€ 452,25*
Frei Haus
ab € 474,10*
€ 535,29*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 505,54*
€ 571,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,66*
€ 668,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,54*
€ 644,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11283
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.