Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl,B 450mm,3 Latten,Holz-Sitz Mahagoni,Sitz H 450mm,Holz-Rücken Mahagoni,Wangengestell RAL8017,Lehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226409
226409
Artikel-Nr.:
     711-226409
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     306394.8017.ACAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Stuhl
  • Breite 450 mm
  • Sitzfläche durchbrochen, Rückenfläche durchbrochen
  • 3 Sitzlatten
  • Sitzfläche aus Eichenholz in Mahagoni
  • Sitz Höhe 450 mm
  • Rücken aus Eichenholz in Mahagoni
  • Wangengestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL8017 Schokoladenbraun
  • Rückenlehne
  • PEFC zertifiziert

Suchbegriffe:
street furniture, Sitzmöbel, Stuhl, Stuhl für Außenanlagen, Sitzgruppe, Outdoorstuhl

Weitere Informationen:
Serie:
Kube
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Stuhl
Gestellform:
Wangengestell
Sitzfläche:
durchbrochen
Rückenfläche:
durchbrochen
Polsterung:
keine
Breite:
450 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // beschichtet
Farbe Gestell:
schokoladenbraun // RAL8017
Material Sitz:
Eichenholz
Farbe Sitz:
Mahagoni
Sitzlatten Anzahl:
3 Stück
Material Rücken:
Eichenholz
Farbe Rücken:
Mahagoni
Bank Ausstattung:
Rückenlehne
Zertifizierung:
PEFC
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, garten stapelsessel, street furniture, Sitzmöbel, Stuhl, Stuhl für Außenanlagen, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,55*
€ 789,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,07*
€ 773,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,97*
€ 690,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,56*
€ 665,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.