Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerständer,L 990mm,6 Einstellplätze,Nutzung einseitig,Stahl feuerverzinkt mit Lackierung,RAL5010,autom. Ver-/Entriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226225
226225
Artikel-Nr.:
     711-226225
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     204740.5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollerständer
Rollerständer
  • Höhe x Länge x Tiefe 110 x 990 x 240 mm
  • 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig)
  • Bügel in Dreieckform
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Ausgestattet mit automatischer Ver- und Entriegelung des Lenkers
  • Zur Wandmontage

Suchbegriffe:
street furniture, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Roller, Rollerständer, Ständer

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Zweiradständer
Zweiradständertyp:
Rollerständer
Höhe:
110 mm
Länge:
990 mm
Tiefe:
240 mm
Einstellplätze Anzahl:
6
Nutzung:
einseitig
Einstellbügel Form:
Dreieckform
Ständer Ausstattung:
automatische Ver- und Entriegelung des Lenkers
Befestigungsart:
Wandmontage
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt // lackiert
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: street furniture, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Roller, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.