Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 910x500mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL7016,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225986
225986
Artikel-Nr.:
     711-225986
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.100/AG
EAN/GTIN:
     4035694052727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
cordes plattformwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 910 x 500 mm
  • Ladehöhe 255 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
255 mm
Ladeflächenlänge:
910 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
975 mm
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Garantie:
12 Jahre
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 400kg, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,15*
€ 148,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 149,63*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 124,56*
€ 150,68*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 153,77*
Lager 711
20 Tage
13
Frei Haus
ab € 273,46*
€ 314,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,51*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,28*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,43*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,05*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,65*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,96*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,90*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.