Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneschutzwand,PVC-Folie,glasklar,Gestell RAL5007,HxBxT 1410x571x49mm,Wand H 1110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225607
225607
225607
Artikel-Nr.:
     711-225607
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5948
EAN/GTIN:
     4017976559483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Hygieneschutzwand
  • aus PVC-Folie, glasklar
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1410 x 571 x 49 mm
  • Wand Höhe 1110 mm
  • zur Befestigung am Transportwagen
  • Befestigung mit Kunststoffschellen
  • höhenverstellbar, um eine Durchreiche zu schaffen
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spuckschutz, Hygieneschutzwand, Pult

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Persönliche Schutzausrüstung:
Hygieneschutzwand
Material Wand:
PVC-Folie
Oberfläche Wand:
glasklar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
brillantblau // RAL5007
Höhe:
1410 mm
Breite:
571 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe Wand:
1110 mm
Spuckschutz Funktion:
höhenverstellbar, um eine Durchreiche zu schaffen
Aufstellung/Montage:
zur Befestigung am Transportwagen
Befestigungsart:
Kunststoffschellen
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
6.8 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 141,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 142,22*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,99*
€ 142,39*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,85*
€ 143,05*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 201,33*
€ 246,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2448
ab € 461,45*
Zubehör
Fetra
2449
ab € 602,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.