Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen,1x60l Behälter,3 Gerätehalter,HxBxT 1570x650x490mm,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225067
225067
Artikel-Nr.:
     711-225067
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01454/100
EAN/GTIN:
     4007105008654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Reinigungswagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Abfallbehälter, Abfallgreifer, Straßenbesen, Schaufel
  • Höhe x Breite x Tiefe 1570 x 650 x 490 mm
  • 2 Räder
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Reinigungswagen, Müllcaddy, Abfallsammelwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
Einsatzort:
Außenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Abfallbehälter, Abfallgreifer, Straßenbesen, Schaufel
Behälter Anzahl:
1 x 60 Liter
Gerätehalter Anzahl:
3 Stück
Höhe:
1570 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
490 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11.5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,01*
€ 312,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,75*
€ 313,50*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 279,3055*
€ 341,6655*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 282,01*
€ 346,67*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 380,91*
€ 460,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,68*
€ 544,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,73*
€ 514,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01450/100
ab € 179,65*
Ähnlich
FLORA
01451/100
ab € 144,45*
Ähnlich
FLORA
01426_100
ab € 682,6452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.