Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger,f. 120-160m²,360°-Partikelfilter/Feinvorfilter,Bedienelement/Fernbedienung/App,5 Stufen,HxBxT 725x562x633mm,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224869
224869
224869
224869
224869
224869
224869
Artikel-Nr.:
     711-224869
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     73200011
EAN/GTIN:
     4019364973147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Luftreiniger
  • Für Raumgrößen von 120 - 160 m², Reinigungsleistung bis zu 1500 m³/h
  • Schützt vor Verunreinigungen, Allergene, Viren und Bakterien
  • Funktionen: On/Off, Auto, Level 1/2/3, Turbo-/Nachtmodus, Farbcodeanzeige, Timer, Kindersicherung
  • 360°-Partikelfilter (HEPA)/Feinvorfilter
  • Bedienung per Bedienelement, Fernbedienung und App "IDEAL AIR PRO"
  • mit 5 Lüfterstufen, Geräuschpegel von 25,2 - 60,3 dB
  • Höhe x Breite x Tiefe 725 x 562 x 633 mm
  • In hellgrau

Suchbegriffe:
Luftreiniger, Luftwäscher, Raumluftreiniger, Luftfilter, HEPA-Filter, Filtersystem, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL Health
Bürohelfer:
Luftreiniger
Schutz vor:
Verunreinigungen, Allergene, Viren und Bakterien
Filtertyp:
360°-Partikelfilter (HEPA)/Feinvorfilter
für Raumgröße:
120-160 m²
Reinigungsleistung:
1500 m³/h
Lüfterstufen:
5
Luftreiniger Funktion:
On/Off, Auto, Level 1/2/3, Turbo-/Nachtmodus, Farbcodeanzeig
Geräuschpegel:
25.2-60.3 dB
Bedienung:
Bedienelement, Fernbedienung und App "IDEAL AIR PRO"
Allergikergeeignet:
ja
Höhe:
725 mm
Breite:
562 mm
Tiefe:
633 mm
Motortyp:
GreenTech EC-Motor
Spannungsversorgung:
220-240 V, 50/60 Hz
Leistung:
7-180 W
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
51 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12444871
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, smarthome luftreiniger, Luftfilter, HEPA-Filter, Filtersystem, Covid 19, Corona
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 840,50*
€ 937,68*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,66*
€ 1.073,68*
€ 4,95*
ab € 965,00*
€ 1.074,23*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.031,39*
€ 1.277,88*
€ 4,95*
ab € 1.525,61*
€ 1.673,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,68*
€ 1.115,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,30*
€ 1.110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,31*
€ 1.070,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,29*
€ 1.039,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,50*
€ 1.000,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
7320099
ab € 149,15*
Zubehör
Krug & Priester
7320095
ab € 153,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.