Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,B 910mm,Überfahr H 90mm,rot/weiß,2 Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224734
224734
Artikel-Nr.:
     711-224734
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     71318
EAN/GTIN:
     4052293713187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe x Breite x Tiefe 90 x 910 x 700 mm
  • Überfahrhöhe 90 mm
  • In rot/weiß
  • Ausgestattet für unebenen Untergrund geeignet durch integrierte Bänder
  • 2 Kabelkanäle, Ø 85 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kabelbrücke, Kabelkanal, Kabelschutz, Überfahrbrücke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Kabelbrücke
Höhe:
90 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
700 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Farbe Element:
rot/weiß
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
integrierte Bänder
Kabelkanal Anzahl:
2 Kabelkanäle
Maße Kabelkanal:
Ø 85 mm
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal, Kabelkanal, Kabelschutz, Überfahrbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.