Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 0,8m,4 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224592
224592
224592
224592
224592
224592
224592
224592
224592
Artikel-Nr.:
     711-224592
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     22710604
EAN/GTIN:
     4019502359598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 0,8 m
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,8 m
  • Aufstieg einseitig
  • 4 profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 600 x 250 mm
  • Ausladung 1,25 m
  • Aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
  • mit 2 Fahrrollen
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 29,5 kg
  • gemäß DIN EN 14183
  • 10 Jahre Garantie
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Alutritt, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Industriestufenleiter, Tritt, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Montage-Tritt, Treppe, Podesttreppe, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
0.8 m
Tiefe Podest:
470 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Arbeitshöhe:
2.8 m
Breite Stufen:
600 mm
Tiefe Stufen:
250 mm
Ausladung:
1.25 m
belastbar bis:
150 kg
Sprossen-/Holmverbindung:
geschraubt
fahrbar:
ja
Leiter Ausstattung:
2 Fahrrollen
Norm:
DIN EN 14183
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
29.5 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 4 stufen, Alutritt, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Industriestufenleiter, Tritt, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Montage-Tritt, Treppe, BG BAU, BG BAU Förderung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,88*
€ 1.120,84*
€ 4,90*
ab € 1.183,02*
€ 1.345,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,53*
€ 1.354,59*
Lager 711
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.309,73*
€ 1.495,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.535,41*
€ 1.930,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,75*
€ 1.779,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,46*
€ 1.760,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.410,38*
€ 1.678,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,08*
€ 1.624,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,73*
€ 1.558,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22730004
ab € 182,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.