Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlussbeutel,DIN A4,PVC,transparent,Reißverschluss blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224252
224252
Artikel-Nr.:
     711-224252
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-01871
EAN/GTIN:
     4052301007406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Reißverschlussbeutel
  • Format DIN A4
  • Öffnung L-förmig oben und seitlich
  • Aus PVC in transparent
  • Reißverschluss in blau
  • Beschriftungsfeld vorne
  • Ausgestattet mit zusätzlicher Reißverschlusstasche

Suchbegriffe:
Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Reißverschlussbeutel, Reißverschlussmappe, Reißverschlusstasche, Sammelmappe, Sammeltasche, Sichttasche, Tasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Beutel
Kennzeichnungstyp:
Reißverschlussbeutel
Beuteltyp:
Reißverschlussbeutel
Format:
DIN A4
Lochung:
keine
Öffnungsseite:
L-förmig oben und seitlich
Farbe Reißverschluss:
blau
Abheftvorrichtung:
nein
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld vorne
Bürobedarf Ausstattung:
zusätzliche Reißverschlusstasche
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.465 kg
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel a4 blau, kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel, Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche, Reißverschlussmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Sichttasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 20,57*
Lager 711
228
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 39,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.