Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe,Naturlatex/Neopren/Nitril,violett,flüssigkeitsdicht,Innen chloriniert,Finger gekörnt,Größe 8,L 255mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222710
222710
Artikel-Nr.:
     711-222710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     994958
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuhe
  • Aus Naturlatex/Neopren/Nitril in violett
  • Beständig gegen Chemikalienspritzer
  • flüssigkeitsdicht
  • Innenseite chloriniert
  • Finger gekörnt
  • Bund mit Abrollrand
  • Größe 8
  • Stärke 0,15 mm
  • Länge 255 mm
  • gemäß EN 420, EN 374 (für Mikroorganismen und eingeschränktem Schutz vor chemischen Gefahren)

Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh, Einmalhandschuh, Einweghandschuh, Feinmechanikerhandschuh, Handschuh, Präzisionshandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Infektionsschutzhandschuh

Weitere Informationen:
Marke:
MAPA
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Einweghandschuhe
Norm:
EN 420, EN 374 (für Mikroorganismen und eingeschränktem Schu
Material:
Naturlatex/Neopren/Nitril
Größe:
8
Stärke:
0.15 mm
Länge:
255 mm
Farbe:
violett
Beständigkeit:
Chemikalienspritzer
Handschuh Ausführung:
flüssigkeitsdicht
Innenseite Handschuh Ausführung:
chloriniert
Bund Ausführung:
Abrollrand
Finger Ausführung:
gekörnt
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe größe 8 naturlatex, einmalhandschuh, latex einmalhandschuh, Arbeitshandschuh, Feinmechanikerhandschuh, Handschuh, Präzisionshandschuh, Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,66*
€ 74,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.