Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen,HxBxT 1040x670x905mm,Gestell PP,4 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222591
222591
222591
Artikel-Nr.:
     711-222591
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     9310017
EAN/GTIN:
     8033498089327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Reinigungswagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 670 x 905 mm
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Mopp-Halter, Werkzeughalter, Sackhalter, Ablagefach
  • Gestell aus Polypropylen
  • 4 Räder

Suchbegriffe:
Fahreimer, Hausmeisterwagen, Nass-Wischwagen, Putzgerätewagen, Putzwagen, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsgerät, Reinigungsset, Reinigungswagen, Wisch- und Reinigungswagen, Wischmopp, Wischmoppeimer, Wischset, Wischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Serie:
Black is Green
Reinigungsart:
nass/trocken
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Mopp-Halter, Werkzeughalter, Sackhalter, Ablagefach
Moppresse:
nein
Mopphalter:
ja
Sackhalter:
ja
Stiel:
nein
Ablageschale:
nein
Utensilienbox:
ja
Höhe:
1040 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
905 mm
Material:
Polypropylen/Metall/Aluminium
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
schwarz
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, fahreimer 20 l, wischset, Hausmeisterwagen, Nass-Wischwagen, Putzgerätewagen, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsgerät, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Wischmopp, Wischmoppeimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,05*
€ 709,41*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.078,65*
€ 1.262,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,96*
€ 1.502,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,12*
€ 1.480,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,45*
€ 1.395,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,68*
€ 1.344,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,65*
€ 1.283,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.