Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,Podest HxB 400x 640mm,2 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221164
221164
Artikel-Nr.:
     711-221164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2379832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podesttreppe
  • Podest Höhe x Breite 400 x 640 mm
  • 2 austauschbare Stufen (inkl. Podest)
  • aus Aluminium
  • Rutschhemmende Fußkappen
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 5,6 kg
  • gemäß EN 14183
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter, Arbeitspodest, Podestleiter, Podesttreppe, Montage-Tritt

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
400 mm
Breite Podest:
640 mm
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
austauschbare Stufen
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Norm:
EN 14183
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.6 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter 2 stufen, plattformleiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter, Arbeitspodest, Montage-Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,25*
€ 566,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,86*
€ 482,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.