Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifrost,f. Schuhputzmaschine,HxLxB 40x280x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220821
220821
Artikel-Nr.:
     711-220821
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10589
EAN/GTIN:
     4052886334690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
cemo schuhputzmaschine
schuhpoliermaschine
Abstreifrost für Schuhputzmaschine
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 280 x 400 mm

Suchbegriffe:
Schuhputzgerät, Schuhputzmaschine, Schuhreiniger, Schuhabstreifer, Stiefelreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Reinigungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schuhputzmaschine
Höhe:
40 mm
Länge:
280 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzgerät, Schuhreiniger, Schuhabstreifer, Stiefelreiniger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 64,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,77*
€ 78,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 79,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 92,63*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 97,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.