Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,VCI-Korrosionsschutz,LDPE,blau,100 µm,HxB innen 650x400mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
217138
217138
217138
217138
Artikel-Nr.:
     711-217138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SVCIA11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
VCI-Korrosionsschutz-Faltenbeutel
  • Geeignet für Metallteile aus z. B. Kupfer, Messing, Aluminium oder Stahl
  • Aus LDPE in blau
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 650 x 400 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband
  • wasserabweisend und korrosionsverhütend

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial, Faltenbeutel, Faltentasche, Korrosionsschutzbeutel, VCI Beutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
650 mm
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
400 mm
geeignet für (Produkt/Material):
für Metallteile aus z. B. Kupfer, Messing, Aluminium oder St
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
Schutzeigenschaft:
wasserabweisend und korrosionsverhütend
Farbe:
blau
Gewicht:
13.64 kg
Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 100 µ, faltenbeutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial, Faltentasche, VCI Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 2,0873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 258,36*
€ 307,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 248,90*
€ 296,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 234,06*
€ 278,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 220,30*
€ 262,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 208,73*
€ 248,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.