Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 500x100mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216947
216947
216947
Artikel-Nr.:
     711-216947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SLP20E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 100 µ
faltenbeutel
Faltenbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 500 x 100 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband
  • widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial, Faltentasche, Faltenbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
500 mm
Innenlänge:
200 mm
Innenbreite:
100 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren
Farbe:
transparent
Gewicht:
14.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial, Faltentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,01*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,29402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 183,25*
€ 218,07
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 181,27*
€ 215,71
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 167,10*
€ 198,85
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 156,76*
€ 186,54
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 147,01*
€ 174,94
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.