Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Umreifungsband,Polyester,LxB 500mx19mm,Kern Ø 76mm,7161,3 N,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216558
216558
Artikel-Nr.:
     711-216558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Raja Textil-Umreifungsband
  • Aus Polyesterfasern
  • Länge x Breite 500 m x 19 mm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 7161,3 N reißsicher
  • in weiß

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verpackungsmaterial, Verpresstechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Durchmesser Rolle:
310 mm
Reißfestigkeit:
7161.3 N
Breite:
19 mm
Länge:
500 m
Material:
Polyester
Farbe Umreifungsband:
weiß
Farbe:
weiß
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 500mx19mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verpackungsmaterial, Verpresstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,06*
€ 138,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,50*
€ 137,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,02*
€ 129,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,68*
€ 124,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 92,11*
€ 109,61
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MFC301
ab € 131,21*
Zubehör
k.A.
MIP370PC
ab € 198,64*
Zubehör
k.A.
MFC303
ab € 78,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.