Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodrucker,f. Tischwaage,m. Netzadapter 230V/50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208532
208532
Artikel-Nr.:
     711-208532
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     YKB-01N
EAN/GTIN:
     4045761099777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermodrucker für Tischwaage
  • mit Netzadapter 230V/50 Hz

Suchbegriffe:
Paketwaage, Waage, Waage für Büro, Tischwaage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Zubehör
für Waagentyp:
Tischwaage
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz
Gewicht:
1.1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, Tischwaage, Netzteil für Tischwaage, Tischwaagennetzteil, Waage Thermodrucker, kern & sohn tischwaage, netzteil für tischwaage, Paketwaage, Waage, Waage für Büro, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 257,76*
€ 302,88*
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 317,53*
Frei Haus
ab € 296,08*
€ 342,69*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 472,52*
€ 537,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,98*
€ 640,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 472,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.