Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208470
208470
Artikel-Nr.:
     711-208470
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     Set F 13mm
EAN/GTIN:
     4030198176191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Umreifungs Set
Umreifungsset
Umreifungsset Profi
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 13 mm
  • Abroller mit Ablageschale

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-band umreifungsset, umreifungs set, umreifungsset banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,59*
€ 1.074,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,66*
€ 1.043,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,34*
€ 1.017,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,62*
€ 1.000,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,39*
€ 982,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.