Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208463
208463
Artikel-Nr.:
     711-208463
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     Set 2 teilig tragbar 16mm
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
pp-band umreifungsset
umreifungs set
Umreifungsset Easy
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Easy
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-U
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 52,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.